Motion
PA6616Y-P
Engrenage de biseau, 16 DP, 20 PA, 6:1 R, 16 dents, acier
N° D’ARTICLE MI00371232
N° MFRPA6616Y-P
Prix122.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Engrenage de biseau, 16 DP, 20 PA, 6:1 R, 16 dents, acier
N° D’ARTICLE MI00371232
N° MFRPA6616Y-P
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
Votre prix122.03 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ÉQUIPEMENT EN ACIER PA6616Y-P

Spécifications

  • Type d’engrenage
    Engrenage à pignon biseauté
  • Pas
    16
  • Type de dent
    Droit
  • Ratio
    6:1
  • Angle de pression
    20 °
  • Nombre de dents
    16
  • Diamètre du pas
    1 po
  • Largeur de la face
    0.62 po
  • Diamètre à l’alésage
    1/2 po
  • Matériel
    Acier
  • Type d’alésage
    Simple
  • Type de concentrateur
    Pas de vis
  • Diamètre du moyeu
    0.94 po
  • Projection du concentrateur
    0.72 po
  • Largeur totale de l’engrenage
    1-3/8 po
  • Distance de montage
    3-3/4 po
  • CUP_NON
    781711125182
  • Poids
    0.25 lb
  • Type de produit
    Engrenages en biseau

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif