YSB16B16-60

Browning (RRX)
YSB16B16-60

Engrenage biseauté - Angle de pression 14.5 , 16 dents, alésage simple minimum, largeur de face 0.6100 po
N° D’ARTICLE MI00371233
N° MFRYSB16B16-60
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Browning (RRX)
YSB16B16-60

Engrenage biseauté - Angle de pression 14.5 , 16 dents, alésage simple minimum, largeur de face 0.6100 po
N° D’ARTICLE MI00371233
N° MFRYSB16B16-60
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
YSB16B16-60 ÉQUIPEMENT DE BÉVELU
  • Les engrenages biseautés et à onglets développent une poussée axiale; un support de roulement adéquat doit être fourni
  • Les engrenages à onglet doivent être exécutés en ensembles de deux ou plusieurs engrenages avec le même pas, angle de pression et nombre de dents
  • Les engrenages à biseau en spirale et à onglet ont un contact continu avec la ligne de pas et sont plus lisses et plus silencieux que les engrenages à dents droites
  • Les engrenages à biseau en spirale et à onglet doivent être exécutés en ensembles d’engrenages d’accouplement avec une spirale à main opposée
  • Les engrenages de brunissage sont homologués conformément aux normes AGMA

Spécifications

  • Angle de pression
    14.5
  • Nombre de dents
    16
  • Pas diamétral
    16
  • Diamètre du pas
    1.0000 po
  • Largeur de la face
    0.6100 po
  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 po
  • Matériel
    Acier
  • Type d’alésage
    Alésage simple minimum
  • Type de concentrateur
    Concentrateur B
  • Diamètre du moyeu
    0.9375 po
  • Projection du concentrateur
    0.7188 po
  • Distance de montage
    3.75
  • Normes respectées
    AGMA
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1227974
  • Numéro CUP du fabricant
    662289294664
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Diamètre extérieur
    1.178 po
  • Largeur totale
    1.3750 po
  • Poids
    0.56 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif