Aperçu
Spécifications
- Type d’engrenageEngrenage de biseau
- Pas6
- Type de dentDroit
- Ratio3:1
- Angle de pression20 °
- Nombre de dents45
- Diamètre du pas7-1/2 po
- Largeur de la face1.18 po
- Diamètre à l’alésage1-1/8 po
- MatérielFonte
- Type d’alésageSimple
- Type de concentrateurPas de vis
- Diamètre du moyeu3-1/4 po
- Projection du concentrateur1-1/4 po
- Largeur totale de l’engrenage2.132 po
- Distance de montage3 po
- CUP_NON781711125205
- Poids9.75 lb
- Type de produitEngrenages en biseau