Aperçu
- Les engrenages en biseau et en onglet développent une poussée axiale
- Un support de roulement adéquat doit être fourni
- Les engrenages à onglet doivent être exécutés en ensembles de deux ou plusieurs engrenages avec le même pas, angle de pression et nombre de dents
- Les engrenages à biseau en spirale et à onglet ont un contact continu avec la ligne de pas et sont plus lisses et plus silencieux que les engrenages à dents droites
- Les engrenages à biseau en spirale et à onglet doivent être exécutés en ensembles d’engrenages d’accouplement avec une spirale à main opposée
- Les engrenages de brunissage sont homologués conformément aux normes AGMA
Spécifications
- Pas6
- Angle de pression20 °
- Nombre de dents45
- Pas diamétral6
- Diamètre du pas7.5000 po
- Largeur de la face1.0700 po
- Diamètre à l’alésage1.1250 po
- MatérielAcier
- Type d’alésageSimple
- Type de concentrateurType B
- Diamètre du moyeu3.2500 po
- Projection du concentrateur1.2500 po
- Distance de montage3.0000 po
- Normes respectéesAGMA
- Numéro de catalogue du fabricantYSB6B45-30
- Numéro CUP du fabricant662289275175
- CUP_NON662289275175
- Page de produit du fabricant
- Poids10.90 lb
- Type de produitEngrenages en biseau