Aperçu
Spécifications
- Type d’engrenageEngrenage à pignon biseauté
- Pas6
- Type de dentDroit
- Ratio3:1
- Angle de pression20 °
- Nombre de dents15
- Diamètre du pas2-1/2 po
- Largeur de la face1.08 po
- Diamètre à l’alésage7/8 po
- MatérielAcier
- Type d’alésageSimple
- Type de concentrateurPas de vis
- Diamètre du moyeu2.12 po
- Projection du concentrateur1.44 po
- Largeur totale de l’engrenage2.575 po
- Distance de montage5-1/4 po
- CUP_NON781711125229
- Poids2.25 lb
- Type de produitEngrenages en biseau