PA9610Y-P
Engrenage de biseau, 10 DP, 20 PA, 6:1 R, 15 dents, acier
N° D’ARTICLE MI00371252
N° MFRPA9610Y-P
Prix201.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Engrenage de biseau, 10 DP, 20 PA, 6:1 R, 15 dents, acier
N° D’ARTICLE MI00371252
N° MFRPA9610Y-P
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
Votre prix201.46 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ÉQUIPEMENT EN ACIER PA9610Y-P
  • Les engrenages à onglet et à biseau Boston sont conçus pour la transmission du mouvement et de la puissance entre les arbres d’intersection positionnés à angle droit.
  • Les engrenages à onglet et à biseau à dents droites sont coupés avec une forme de dent générée ayant un roulement de dent localisé sur la longueur connu sous le nom de forme de dent « Coniflex »®.
  • La supériorité de ces engrenages par rapport aux biseaux droits avec roulement à dents pleine longueur repose sur le contrôle du contact avec les dents.
  • Les engrenages à onglet et à biseau en forme de dents en spirale conviennent aux applications à vitesse plus élevée et à couple plus élevé.

Spécifications

  • Type de dent
    Coniflex
  • Angle de pression
    20 °
  • Nombre de dents
    15
  • Pas diamétral
    10
  • Largeur de la face
    0.8600 po
  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Matériel
    Acier
  • Diamètre du moyeu
    1.4400 po
  • Numéro CUP du fabricant
    781711125267
  • CUP_NON
    781711125267
  • Poids
    0.65 lb
  • Type de produit
    Engrenages en biseau

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif