PA45312Y-G
Engrenage biseauté, 12 DP, 20 PA, 3:1 R, 54 dents, fonte
N° D’ARTICLE MI00371267
N° MFRPA45312Y-G
Prix385.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Engrenage biseauté, 12 DP, 20 PA, 3:1 R, 54 dents, fonte
N° D’ARTICLE MI00371267
N° MFRPA45312Y-G

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix385.85 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
PA45312Y-G C. I. ÉQUIPEMENT DE BÉVELU

Spécifications

  • Type d’engrenage
    Engrenage de biseau
  • Pas
    12
  • Type de dent
    Droit
  • Ratio
    3:1
  • Angle de pression
    20 °
  • Nombre de dents
    54
  • Diamètre du pas
    4-1/2 po
  • Largeur de la face
    0.6 po
  • Diamètre à l’alésage
    5/8 po
  • Matériel
    Fonte
  • Type d’alésage
    Simple
  • Type de concentrateur
    Pas de vis
  • Diamètre du moyeu
    1-3/4 po
  • Projection du concentrateur
    3/4 po
  • Largeur totale de l’engrenage
    1.063 po
  • Distance de montage
    1-3/4 po
  • CUP_NON
    781711125328
  • Poids
    1.50 lb
  • Type de produit
    Engrenages en biseau

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif