YSB12B54-30

Browning (RRX)
YSB12B54-30

1228105 - 12 DP, angle de pression de 20 °, 54 dents, alésage simple minimum, largeur de face de 0.6000 po
N° D’ARTICLE MI00371268
N° MFRYSB12B54-30
Prix930.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Browning (RRX)
YSB12B54-30

1228105 - 12 DP, angle de pression de 20 °, 54 dents, alésage simple minimum, largeur de face de 0.6000 po
N° D’ARTICLE MI00371268
N° MFRYSB12B54-30
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
Prix930.63 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
YSB12B54-30 ÉQUIPEMENT DE BÉVELU
  • Les engrenages en biseau et en onglet développent une poussée axiale
  • Un support de roulement adéquat doit être fourni
  • Les engrenages à onglet doivent être exécutés en ensembles de deux ou plusieurs engrenages avec le même pas, angle de pression et nombre de dents
  • Les engrenages à biseau en spirale et à onglet ont un contact continu avec la ligne de pas et sont plus lisses et plus silencieux que les engrenages à dents droites
  • Les engrenages à biseau en spirale et à onglet doivent être exécutés en ensembles d’engrenages d’accouplement avec une spirale à main opposée
  • Les engrenages de brunissage sont homologués conformément aux normes AGMA

Spécifications

  • Pas
    12
  • Angle de pression
    20 °
  • Nombre de dents
    54
  • Pas diamétral
    12
  • Diamètre du pas
    4.5000 po
  • Largeur de la face
    0.6000 po
  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Matériel
    Acier
  • Type d’alésage
    Simple
  • Type de concentrateur
    Type B
  • Diamètre du moyeu
    1.7500 po
  • Projection du concentrateur
    0.7500 po
  • Distance de montage
    1.7500 po
  • Normes respectées
    AGMA
  • Numéro de catalogue du fabricant
    YSB12B54-30
  • Numéro CUP du fabricant
    662289114818
  • CUP_NON
    662289114818
  • Page de produit du fabricant
  • Poids
    1.84 lb
  • Type de produit
    Engrenages en biseau

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif