Aperçu
Description du fabricant
Q660 C. I. VÊTEMENTS EN BOIS
Spécifications
- Pas6 po
- Angle de pression14.5 °
- Nombre de fils4
- Direction de la rotationMain droite
- Nombre de dents60
- Diamètre du pas10 po
- Diamètre à l’alésage1-1/4 po
- Largeur de la face1 po
- MatérielFonte
- Construction de l’engrenageSangle avec trous éclaircissants
- Diamètre du moyeu2.69 po
- Projection du concentrateur1 po
- Poids12.50 lb
- Type de produitEngrenages pour vis sans fin
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité