Q1326
Engrenage pour vis sans fin, 32 DP, 25 PA, 20 dents, droite, bronze
N° D’ARTICLE MI00371304
N° MFRQ1326
Prix92.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Engrenage pour vis sans fin, 32 DP, 25 PA, 20 dents, droite, bronze
N° D’ARTICLE MI00371304
N° MFRQ1326
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
Votre prix92.37 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
VÊTEMENTS EN BRONZE Q1326

Spécifications

  • Pas
    32 po
  • Angle de pression
    25 °
  • Nombre de fils
    4
  • Direction de la rotation
    Main droite
  • Nombre de dents
    20
  • Diamètre du pas
    5/8 po
  • Diamètre à l’alésage
    3/16 po
  • Largeur de la face
    0.219 po
  • Matériel
    Bronze
  • Construction de l’engrenage
    Simple
  • Diamètre du moyeu
    1/2 po
  • Projection du concentrateur
    1/4 po
  • Poids
    0.03 lb
  • Type de produit
    Engrenages pour vis sans fin

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif