Aperçu
Spécifications
- Pas24 po
- Angle de pression25 °
- Nombre de fils4
- Direction de la rotationMain droite
- Nombre de dents20
- Diamètre du pas0.833 po
- Diamètre à l’alésage3/16 po
- Largeur de la face1/4 po
- MatérielBronze
- Construction de l’engrenageSimple
- Diamètre du moyeu0.62 po
- Projection du concentrateur0.31 po
- Poids0.07 lb
- Type de produitEngrenages pour vis sans fin