Aperçu
Spécifications
- Pas24 po
- Angle de pression25 °
- Nombre de fils4
- Direction de la rotationMain droite
- Nombre de dents40
- Diamètre du pas1.667 po
- Diamètre à l’alésage1/4 po
- Largeur de la face1/4 po
- MatérielBronze
- Construction de l’engrenageSimple
- Diamètre du moyeu0.62 po
- Projection du concentrateur0.31 po
- Poids0.19 lb
- Type de produitEngrenages pour vis sans fin