Q1338
Engrenage pour vis sans fin, 24 DP, 25 PA, 72 dents, droite, bronze
N° D’ARTICLE MI00371319
N° MFRQ1338
Prix342.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Engrenage pour vis sans fin, 24 DP, 25 PA, 72 dents, droite, bronze
N° D’ARTICLE MI00371319
N° MFRQ1338
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
Prix342.49 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
VÊTEMENTS EN BRONZE Q1338
  • Les vis sans fin et les engrenages à vis sans fin de Boston Gear offrent une réponse efficace pour des applications de transmission de puissance telles que la réduction de vitesse à rapport élevé, l’espace limité, les arbres à angle droit et les arbres sans intersection.
  • Lorsqu’ils sont appliqués correctement, ils sont la forme d’engrenage la plus douce et la plus silencieuse.
  • Les vis sans fin en acier et les vis sans fin en fonte ou en bronze ayant des dents à gorge sont disponibles en filetage simple ou multiple, pas diamétral de 48 à 3 ou pas jusqu’à 85” de diamètre.
  • Les vis sans fin en acétal et les engrenages à vis sans fin sont disponibles en pas de 48, 32 et 24 diamétraux.
  • Efficacité accrue avec des rapports plus faibles.
  • Résistance à la conduite arrière avec certains rapports
  • Exigences minimales en matière d’espace
  • 90° Applications d’arbre sans intersection
  • Forme d’engrenage la plus douce et la plus silencieuse

Spécifications

  • Angle de pression
    25 °
  • Direction de la rotation
    Main droite
  • Nombre de dents
    72
  • Diamètre du pas
    3.0000 po
  • Pas diamétral
    24
  • Diamètre à l’alésage
    0.3125 po
  • Largeur de la face
    0.2500 po
  • Matériel
    Bronze
  • Diamètre du moyeu
    0.7500 po
  • Type de produit
    Engrenages pour vis sans fin

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif