Aperçu
Spécifications
- Pas16 po
- Angle de pression20 °
- Nombre de fils4
- Direction de la rotationMain droite
- Nombre de dents40
- Diamètre du pas2-1/2 po
- Diamètre à l’alésage5/16 po
- Largeur de la face0.313 po
- MatérielBronze
- Construction de l’engrenageSangle avec trous éclaircissants
- Diamètre du moyeu3/4 po
- Projection du concentrateur0.38 po
- Poids0.30 lb
- Type de produitEngrenages pour vis sans fin