Motion
QB40
Engrenage à émerillon, 16 DP, 14 1/2 PA, 40 dents, non métallique
N° D’ARTICLE MI00371346
N° MFRQB40
Prix172.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Engrenage à émerillon, 16 DP, 14 1/2 PA, 40 dents, non métallique
N° D’ARTICLE MI00371346
N° MFRQB40
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
Votre prix172.96 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
QB40 ÉQUIPEMENT EN PUR NON MÉTALLIQUE

Spécifications

  • Pas diamétral
    16
  • Angle de pression
    14.5 °
  • Largeur de la face
    1/2 po
  • Nombre de dents
    40
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Diamètre à l’alésage
    1/2 po
  • Diamètre extérieur
    2-5/8 po
  • Matériel
    Non métallique
  • Type de concentrateur
    Aucun concentrateur
  • Diamètre du pas
    2-1/2 po
  • Construction de l’engrenage
    Simple
  • Largeur totale
    1 po
  • Projection du concentrateur
    1/2 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    09000
  • Catalogue du fabricant
  • CUP_NON
    781711090008
  • Poids
    0.20 lb
  • Type de produit
    Engrenages dentés externes

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif