Aperçu
Spécifications
- Pas diamétral16
- Angle de pression14.5 °
- Largeur de la face1/2 po
- Nombre de dents64
- Type d’alésageStock brut
- Diamètre à l’alésage1/2 po
- Diamètre extérieur4-1/8 po
- MatérielNon métallique
- Type de concentrateurAucun concentrateur
- Diamètre du pas4 po
- Construction de l’engrenageSimple
- Largeur totale1 po
- Projection du concentrateur1/2 po
- Numéro de catalogue du fabricant09006
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON781711090060
- Poids0.32 lb
- Type de produitEngrenages dentés externes