Aperçu
Spécifications
- Pas6 po
- Angle de pression14.5 °
- Nombre de fils4
- Direction de la rotationMain droite
- Nombre de dents16
- Diamètre du pas2.667 po
- Diamètre à l’alésage1-1/4 po
- Largeur de la face1-1/4 po
- MatérielBronze
- Construction de l’engrenageSimple
- Diamètre du moyeu2.38 po
- Projection du concentrateur1 po
- Poids2.88 lb
- Type de produitEngrenages pour vis sans fin