Aperçu
Spécifications
- Pas10 po
- Angle de pression14.5 °
- Nombre de fils4
- Direction de la rotationMain droite
- Nombre de dents16
- Diamètre du pas1.6 po
- Diamètre à l’alésage3/4 po
- Largeur de la face7/8 po
- MatérielBronze
- Construction de l’engrenageSimple
- Diamètre du moyeu1-1/2 po
- Projection du concentrateur3/4 po
- Poids0.70 lb
- Type de produitEngrenages pour vis sans fin