Aperçu
Spécifications
- Pas12 po
- Angle de pression14.5 °
- Nombre de fils4
- Direction de la rotationMain droite
- Nombre de dents12
- Diamètre du pas1 po
- Diamètre à l’alésage9/16 po
- Largeur de la face3/4 po
- MatérielBronze
- Construction de l’engrenageSimple
- Diamètre du moyeu1 po
- Projection du concentrateur0.62 po
- Poids0.25 lb
- Type de produitEngrenages pour vis sans fin