Aperçu
Description du fabricant
QBH32 ÉQUIPEMENT EN PUR NON MÉTALLIQUE
Spécifications
- Pas diamétral16
- Angle de pression14.5 °
- Largeur de la face1/2 po
- Nombre de dents32
- Type d’alésageStock brut
- Diamètre à l’alésage1/2 po
- Diamètre extérieur2-1/8 po
- MatérielNon métallique
- Type de concentrateurConcentrateur sans rainure de clavette ni vis de fixation
- Diamètre du pas2 po
- Diamètre du moyeu1.81 po
- Construction de l’engrenageSimple
- Largeur totale1 po
- Projection du concentrateur1/2 po
- Numéro de catalogue du fabricant09024
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON781711090244
- Poids0.15 lb
- Type de produitEngrenages dentés externes
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité