Aperçu
Description du fabricant
QD36 ÉQUIPEMENT EN PUR NON MÉTALLIQUE
Spécifications
- Pas diamétral12
- Angle de pression14.5 °
- Largeur de la face3/4 po
- Nombre de dents36
- Type d’alésageStock brut
- Diamètre à l’alésage5/8 po
- Diamètre extérieur3.167 po
- MatérielNon métallique
- Type de concentrateurAucun concentrateur
- Diamètre du pas3 po
- Construction de l’engrenageSimple
- Largeur totale3/4 po
- Numéro de catalogue du fabricant09026
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON781711090268
- Poids0.30 lb
- Type de produitEngrenages dentés externes
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité