Aperçu
Spécifications
- Pas diamétral12
- Angle de pression14.5 °
- Largeur de la face3/4 po
- Nombre de dents60
- Type d’alésageStock brut
- Diamètre à l’alésage3/4 po
- Diamètre extérieur5.167 po
- MatérielNon métallique
- Type de concentrateurAucun concentrateur
- Diamètre du pas5 po
- Construction de l’engrenageSimple
- Largeur totale3/4 po
- Numéro de catalogue du fabricant09034
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON781711090343
- Poids0.60 lb
- Type de produitEngrenages dentés externes