Aperçu
Spécifications
- Pas diamétral12
- Angle de pression14.5 °
- Largeur de la face3/4 po
- Nombre de dents21
- Type d’alésageStock brut
- Diamètre à l’alésage1/2 po
- Diamètre extérieur1.917 po
- MatérielNon métallique
- Type de concentrateurConcentrateur sans rainure de clavette ni vis de fixation
- Diamètre du pas1-3/4 po
- Diamètre du moyeu1-1/2 po
- Construction de l’engrenageSimple
- Largeur totale1-1/4 po
- Projection du concentrateur1/2 po
- Numéro de catalogue du fabricant09046
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON781711090466
- Poids0.12 lb
- Type de produitEngrenages dentés externes