Aperçu
Spécifications
- Pas diamétral10
- Angle de pression14.5 °
- Largeur de la face1 po
- Nombre de dents20
- Type d’alésageStock brut
- Diamètre à l’alésage3/4 po
- Diamètre extérieur2.2 po
- MatérielNon métallique
- Type de concentrateurConcentrateur sans rainure de clavette ni vis de fixation
- Diamètre du pas2 po
- Diamètre du moyeu1.7 po
- Construction de l’engrenageSimple
- Largeur totale1.62 po
- Projection du concentrateur0.62 po
- Numéro de catalogue du fabricant09068
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON781711090688
- Poids0.20 lb
- Type de produitEngrenages dentés externes