Aperçu
Spécifications
- Pas diamétral8
- Angle de pression14.5 °
- Largeur de la face1-1/4 po
- Nombre de dents18
- Type d’alésageStock brut
- Diamètre à l’alésage3/4 po
- Diamètre extérieur2-1/2 po
- MatérielNon métallique
- Type de concentrateurConcentrateur sans rainure de clavette ni vis de fixation
- Diamètre du pas2-1/4 po
- Diamètre du moyeu1.88 po
- Construction de l’engrenageSimple
- Largeur totale2 po
- Projection du concentrateur3/4 po
- Numéro de catalogue du fabricant09084
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON781711090848
- Poids0.25 lb
- Type de produitEngrenages dentés externes