Aperçu
Spécifications
- Pas diamétral8
- Angle de pression14.5 °
- Largeur de la face1-1/4 po
- Nombre de dents28
- Type d’alésageStock brut
- Diamètre à l’alésage7/8 po
- Diamètre extérieur3-3/4 po
- MatérielNon métallique
- Type de concentrateurConcentrateur sans rainure de clavette ni vis de fixation
- Diamètre du pas3-1/2 po
- Diamètre du moyeu3.12 po
- Construction de l’engrenageSimple
- Largeur totale2 po
- Projection du concentrateur3/4 po
- Numéro de catalogue du fabricant09090
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON781711090909
- Poids0.60 lb
- Type de produitEngrenages dentés externes