Motion
QTH-1
Worm, 32 DP, 25 PA, 0,438 PD, droite, acier/non durci
N° D’ARTICLE MI00371466
N° MFRQTH-1
Prix88.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Worm, 32 DP, 25 PA, 0,438 PD, droite, acier/non durci
N° D’ARTICLE MI00371466
N° MFRQTH-1
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
Votre prix88.35 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
GUERRES EN ACIER QTH-WORMS

Spécifications

  • Pas
    32 po
  • Angle de pression
    25 °
  • Nombre de fils
    4
  • Direction de la rotation
    Main droite
  • Diamètre du pas
    0.438 po
  • Diamètre à l’alésage
    3/16 po
  • Largeur de la face
    0.688 po
  • Matériel
    Acier
  • Angle de plomb
    15° 57'
  • Type de concentrateur
    Avec concentrateur
  • Plomb
    0.3927 po
  • Diamètre du moyeu
    0.32 po
  • Projection du concentrateur
    0.19 po
  • Type d’alésage
    Simple
  • Durcissement de l’acier
    Non durci

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif