Aperçu
Spécifications
- Pas24 po
- Angle de pression25 °
- Nombre de fils4
- Direction de la rotationMain droite
- Diamètre du pas1/2 po
- Diamètre à l’alésage3/16 po
- Largeur de la face0.812 po
- MatérielAcier
- Angle de plomb18° 26'
- Type de concentrateurAvec concentrateur
- Plomb0.5236 po
- Diamètre du moyeu0.38 po
- Projection du concentrateur1/4 po
- Type d’alésageSimple
- Durcissement de l’acierNon durci
- Poids0.04 lb