Motion
WH16Q

Martin
WH16Q

Couronne -
N° D’ARTICLE MI00371473
N° MFRWH16Q
Prix54.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
WH16Q

Couronne -
N° D’ARTICLE MI00371473
N° MFRWH16Q
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
Prix54.60 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
WH16Q ENGRENAGES WORM 20 DEG

Spécifications

  • Pas
    16 po
  • Angle de pression
    20 °
  • Nombre de fils
    4
  • Direction de la rotation
    Main droite
  • Diamètre du pas
    0.625 po
  • Diamètre à l’alésage
    1/4 po
  • Largeur de la face
    1 po
  • Matériel
    Acier
  • Angle de plomb
    21°48'
  • Type de concentrateur
    B
  • Plomb
    4 po
  • Diamètre du moyeu
    0.46 po
  • Projection du concentrateur
    0.25 po
  • Type d’alésage
    Reborable
  • Normes respectées
    ANSI B15.1
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950051321
  • Nombre de dents
    0
  • Rapport de vitesse
    4
  • Poids
    0.08 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues