Aperçu
Spécifications
- Pas diamétral24
- Angle de pression14.5 °
- Largeur de la face1/4 po
- Nombre de dents18
- Type d’alésageStock brut
- Diamètre à l’alésage5/16 po
- Diamètre extérieur0.833 po
- MatérielAcier
- Type de concentrateurAucun concentrateur
- Diamètre du pas3/4 po
- Construction de l’engrenageSimple
- Largeur totale1/4 po
- Numéro de catalogue du fabricant09636
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON781711096369
- Poids0.03 lb
- Type de produitEngrenages dentés externes