Motion
S2424
Engrenage à émerillon de dent externe - 24 DP, 14.5 ° PA, 24 dents, 1/4 po face, 1/2 po diamètre, matériau brut : acier
N° D’ARTICLE MI00371485
N° MFRS2424
Prix57.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Engrenage à émerillon de dent externe - 24 DP, 14.5 ° PA, 24 dents, 1/4 po face, 1/2 po diamètre, matériau brut : acier
N° D’ARTICLE MI00371485
N° MFRS2424
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
Votre prix57.26 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
S2424 GUERRES EN ACIER PUR

Spécifications

  • Pas diamétral
    24
  • Angle de pression
    14.5 °
  • Largeur de la face
    1/4 po
  • Nombre de dents
    24
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Diamètre à l’alésage
    1/2 po
  • Diamètre extérieur
    1.0800 po
  • Matériel
    Acier
  • Type de concentrateur
    Aucun concentrateur
  • Diamètre du pas
    1 po
  • Construction de l’engrenage
    Simple
  • Largeur totale
    1/4 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    09640
  • Catalogue du fabricant
  • CUP_NON
    781711096406
  • Poids
    0.04 lb
  • Type de produit
    Engrenages dentés externes

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif