Aperçu
- Brunissage de l’engrenage à émerillon à diamètre minimal
- Les engrenages de brunissage sont homologués conformément aux normes AGMA
Spécifications
- Pas diamétral24
- Angle de pression20
- Largeur de la face0.2500 po
- Nombre de dents24
- Type d’alésageAlésage simple minimum
- Diamètre à l’alésage0.5000 po
- Diamètre extérieur1.0800 po
- MatérielAcier
- Type de concentrateurAucun concentrateur
- Diamètre du pas1.0000 po
- Construction de l’engrenageSimple
- Largeur totale1/4 po
- Normes respectéesAGMA
- Numéro de catalogue du fabricant1209915
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289261147
- Poids1.55 lb