Aperçu
Spécifications
- Pas diamétral24
- Angle de pression14.5 °
- Largeur de la face1/4 po
- Nombre de dents72
- Type d’alésageStock brut
- Diamètre à l’alésage1/2 po
- Diamètre extérieur3.083 po
- MatérielAcier
- Type de concentrateurAucun concentrateur
- Diamètre du pas3 po
- Construction de l’engrenageSimple
- Largeur totale1/4 po
- Numéro de catalogue du fabricant09652
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON781711096529
- Poids0.50 lb
- Type de produitEngrenages dentés externes