Aperçu
Spécifications
- Pas diamétral32
- Angle de pression14.5 °
- Largeur de la face0.188 po
- Nombre de dents22
- Type d’alésageStock brut
- Diamètre à l’alésage1/4 po
- Diamètre extérieur3/4 po
- MatérielAcier
- Type de concentrateurAucun concentrateur
- Diamètre du pas0.688 po
- Construction de l’engrenageSimple
- Largeur totale0.187 po
- Numéro de catalogue du fabricant09576
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON781711095768
- Poids0.02 lb
- Type de produitEngrenages dentés externes