Aperçu
- Les engrenages à émerillon coniques fendus de brunissage sont prêts pour l’arbre et éliminent le remaniement coûteux des engrenages à alésage minimum
- Les engrenages hélicoïdaux sont plus silencieux que les engrenages droits et offrent une douceur maximale sur les arbres parallèles
- Les engrenages de brunissage sont homologués conformément aux normes AGMA
Spécifications
- Pas diamétral32
- Angle de pression14.5
- Largeur de la face0.1875 po
- Nombre de dents22
- Type d’alésageAlésage simple minimum
- Diamètre à l’alésage0.2500 po
- Diamètre extérieur0.7500 po
- MatérielAcier
- Type de concentrateurAucun concentrateur
- Diamètre du pas0.6880 po
- Construction de l’engrenageSimple
- Normes respectéesAGMA
- Numéro de catalogue du fabricant3426012
- Page de produit du fabricant
- Diamètre de l'alésage de la bague0.2500
- Numéro CUP du fabricant662289042777
- Poids1.88 lb