Aperçu
Spécifications
- Pas diamétral32
- Angle de pression14.5 °
- Largeur de la face0.188 po
- Nombre de dents24
- Type d’alésageStock brut
- Diamètre à l’alésage5/16 po
- Diamètre extérieur0.812 po
- MatérielAcier
- Type de concentrateurAucun concentrateur
- Diamètre du pas3/4 po
- Construction de l’engrenageSimple
- Largeur totale0.187 po
- Numéro de catalogue du fabricant09578
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON781711095782
- Poids0.02 lb
- Type de produitEngrenages dentés externes