Motion
NSS3228A
Engrenage à émerillon externe – 32 DP, 14.5 PA, 28 dents, 0.1875 po à l’avant, 0.3750 po à l’alésage, alésage ordinaire minimum, matériau : acier
N° D’ARTICLE MI00371509
N° MFRNSS3228A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Engrenage à émerillon externe – 32 DP, 14.5 PA, 28 dents, 0.1875 po à l’avant, 0.3750 po à l’alésage, alésage ordinaire minimum, matériau : acier
N° D’ARTICLE MI00371509
N° MFRNSS3228A
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
NSS3228A 14 1/2 ENGRENAGES EN PUR
  • Les engrenages à émerillon coniques fendus de brunissage sont prêts pour l’arbre et éliminent le remaniement coûteux des engrenages à alésage minimum
  • Les engrenages hélicoïdaux sont plus silencieux que les engrenages droits et offrent une douceur maximale sur les arbres parallèles
  • Les engrenages de brunissage sont homologués conformément aux normes AGMA

Spécifications

  • Pas diamétral
    32
  • Angle de pression
    14.5
  • Largeur de la face
    0.1875 po
  • Nombre de dents
    28
  • Type d’alésage
    Alésage simple minimum
  • Diamètre à l’alésage
    0.3750 po
  • Diamètre extérieur
    0.9300 po
  • Matériel
    Acier
  • Type de concentrateur
    Aucun concentrateur
  • Diamètre du pas
    0.8750 po
  • Construction de l’engrenage
    Simple
  • Normes respectées
    AGMA
  • Numéro de catalogue du fabricant
    3426020
  • Page de produit du fabricant
  • Diamètre de l'alésage de la bague
    0.3750
  • Numéro CUP du fabricant
    662289042784
  • Poids
    33.58 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif