Aperçu
Spécifications
- Pas diamétral32
- Angle de pression14.5 °
- Largeur de la face0.188 po
- Nombre de dents32
- Type d’alésageStock brut
- Diamètre à l’alésage5/16 po
- Diamètre extérieur1.062 po
- MatérielAcier
- Type de concentrateurAucun concentrateur
- Diamètre du pas1 po
- Construction de l’engrenageSimple
- Largeur totale0.187 po
- Numéro de catalogue du fabricant09582
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON781711095829
- Poids0.04 lb
- Type de produitEngrenages dentés externes