Motion
SH102-P
Engrenage biseauté en spirale, 10 DP, 20 PA, 35 Angle en spirale, 2:1 R, 17 dents
N° D’ARTICLE MI00371528
N° MFRSH102-P
Prix277.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Engrenage biseauté en spirale, 10 DP, 20 PA, 35 Angle en spirale, 2:1 R, 17 dents
N° D’ARTICLE MI00371528
N° MFRSH102-P

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix277.70 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SH102-P ST GR H/SP/PINION

Spécifications

  • Type d’engrenage
    Engrenage à pignon biseauté
  • Pas
    10
  • Type de dent
    Spirale gauche
  • Ratio
    2:1
  • Angle de pression
    20 °
  • Nombre de dents
    17
  • Diamètre du pas
    1.7 po
  • Largeur de la face
    0.57 po
  • Diamètre à l’alésage
    5/8 po
  • Matériel
    Acier
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Type de concentrateur
    Moyeu avec vis de fixation
  • Diamètre du moyeu
    1-1/2 po
  • Projection du concentrateur
    0.63 po
  • Largeur totale de l’engrenage
    1.219 po
  • Distance de montage
    2-3/8 po
  • Angle spiralé
    35 °
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
  • Durcissement de l’acier
    Renforcé
  • CUP_NON
    781711119006
  • Poids
    0.50 lb
  • Type de produit
    Engrenages en biseau

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif