Aperçu
Spécifications
- Type d’engrenageEngrenage de biseau
- Pas14
- Type de dentSpirale droite
- Ratio2:1
- Angle de pression20 °
- Nombre de dents32
- Diamètre du pas2.29 po
- Largeur de la face0.38 po
- Diamètre à l’alésage7/8 po
- MatérielAcier
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Type de concentrateurMoyeu avec vis de fixation
- Diamètre du moyeu1.62 po
- Projection du concentrateur0.56 po
- Largeur totale de l’engrenage0.855 po
- Distance de montage1-3/8 po
- Angle spiralé35 °
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
- Durcissement de l’acierRenforcé
- Poids0.53 lb