Aperçu
Description du fabricant
SH302-P ST GR H/SP/PINION
Spécifications
- Type d’engrenageEngrenage à pignon biseauté
- Pas30
- Type de dentSpirale gauche
- Ratio2:1
- Angle de pression20 °
- Nombre de dents13
- Diamètre du pas0.43 po
- Largeur de la face0.14 po
- Diamètre à l’alésage3/16 po
- MatérielAcier
- Type d’alésageSimple
- Type de concentrateurPas de vis
- Diamètre du moyeu0.38 po
- Projection du concentrateur0.3 po
- Largeur totale de l’engrenage0.453 po
- Distance de montage3/4 po
- Angle spiralé35 °
- Durcissement de l’acierRenforcé
- CUP_NON781711119167
- Poids0.02 lb
- Type de produitEngrenages en biseau
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité