Motion
SS82-G
Engrenage biseauté en spirale, 8 DP, 20 PA, 35 Angle en spirale, 2:1 R, 34 dents
N° D’ARTICLE MI00371538
N° MFRSS82-G
Prix492.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Engrenage biseauté en spirale, 8 DP, 20 PA, 35 Angle en spirale, 2:1 R, 34 dents
N° D’ARTICLE MI00371538
N° MFRSS82-G
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
Prix492.71 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SS82-G STL GR H/SP/BEVEL

Spécifications

  • Type d’engrenage
    Engrenage de biseau
  • Pas
    8
  • Type de dent
    Spirale droite
  • Ratio
    2:1
  • Angle de pression
    20 °
  • Nombre de dents
    34
  • Diamètre du pas
    4-1/4 po
  • Largeur de la face
    0.71 po
  • Diamètre à l’alésage
    1-1/4 po
  • Matériel
    Acier
  • Type d’alésage
    Simple
  • Type de concentrateur
    Pas de vis
  • Diamètre du moyeu
    2.88 po
  • Projection du concentrateur
    1.06 po
  • Largeur totale de l’engrenage
    1.575 po
  • Distance de montage
    2-1/2 po
  • Angle spiralé
    35 °
  • Durcissement de l’acier
    Non durci
  • CUP_NON
    781711119181
  • Poids
    3.50 lb
  • Type de produit
    Engrenages en biseau

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif