Aperçu
Description du fabricant
SS102-G STL GR H/SP/BEVEL
Spécifications
- Type d’engrenageEngrenage de biseau
- Pas10
- Type de dentSpirale droite
- Ratio2:1
- Angle de pression20 °
- Nombre de dents34
- Diamètre du pas3.4 po
- Largeur de la face0.57 po
- Diamètre à l’alésage1 po
- MatérielAcier
- Type d’alésageSimple
- Type de concentrateurPas de vis
- Diamètre du moyeu2 po
- Projection du concentrateur3/4 po
- Largeur totale de l’engrenage1.135 po
- Distance de montage1-7/8 po
- Angle spiralé35 °
- Durcissement de l’acierNon durci
- CUP_NON781711119228
- Poids1.36 lb
- Type de produitEngrenages en biseau
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité