Motion
SS102-P
Engrenage biseauté en spirale, 10 DP, 20 PA, 35 Angle en spirale, 2:1 R, 17 dents
N° D’ARTICLE MI00371541
N° MFRSS102-P
Prix195.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Engrenage biseauté en spirale, 10 DP, 20 PA, 35 Angle en spirale, 2:1 R, 17 dents
N° D’ARTICLE MI00371541
N° MFRSS102-P

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix195.35 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SS102-P ST GR H/SP/PINION

Spécifications

  • Type d’engrenage
    Engrenage à pignon biseauté
  • Pas
    10
  • Type de dent
    Spirale gauche
  • Ratio
    2:1
  • Angle de pression
    20 °
  • Nombre de dents
    17
  • Diamètre du pas
    1.7 po
  • Largeur de la face
    0.57 po
  • Diamètre à l’alésage
    5/8 po
  • Matériel
    Acier
  • Type d’alésage
    Simple
  • Type de concentrateur
    Pas de vis
  • Diamètre du moyeu
    1-1/2 po
  • Projection du concentrateur
    0.63 po
  • Largeur totale de l’engrenage
    1.219 po
  • Distance de montage
    2-3/8 po
  • Angle spiralé
    35 °
  • Durcissement de l’acier
    Non durci
  • CUP_NON
    781711119242
  • Poids
    0.53 lb
  • Type de produit
    Engrenages en biseau

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif