Aperçu
Spécifications
- Type d’engrenageEngrenage de biseau
- Pas14
- Type de dentSpirale droite
- Ratio2:1
- Angle de pression20 °
- Nombre de dents26
- Diamètre du pas1.86 po
- Largeur de la face0.31 po
- Diamètre à l’alésage5/8 po
- MatérielAcier
- Type d’alésageSimple
- Type de concentrateurPas de vis
- Diamètre du moyeu1.38 po
- Projection du concentrateur1/2 po
- Largeur totale de l’engrenage0.76 po
- Distance de montage1.188 po
- Angle spiralé35 °
- Durcissement de l’acierNon durci
- CUP_NON781711119266
- Poids0.34 lb
- Type de produitEngrenages en biseau