Motion
SS142-1G
Engrenage biseauté en spirale, 14 DP, 20 PA, 35 Angle en spirale, 2:1 R, 32 dents
N° D’ARTICLE MI00371544
N° MFRSS142-1G
Prix236.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Engrenage biseauté en spirale, 14 DP, 20 PA, 35 Angle en spirale, 2:1 R, 32 dents
N° D’ARTICLE MI00371544
N° MFRSS142-1G
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
Prix236.17 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SS142-1-G STL GR H/SP/BEVEL

Spécifications

  • Type d’engrenage
    Engrenage de biseau
  • Pas
    14
  • Type de dent
    Spirale droite
  • Ratio
    2:1
  • Angle de pression
    20 °
  • Nombre de dents
    32
  • Diamètre du pas
    2.29 po
  • Largeur de la face
    0.38 po
  • Diamètre à l’alésage
    3/4 po
  • Matériel
    Acier
  • Type d’alésage
    Simple
  • Type de concentrateur
    Pas de vis
  • Diamètre du moyeu
    1.62 po
  • Projection du concentrateur
    0.56 po
  • Largeur totale de l’engrenage
    0.855 po
  • Distance de montage
    1-3/8 po
  • Angle spiralé
    35 °
  • Durcissement de l’acier
    Non durci
  • Poids
    0.56 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif