Aperçu
Spécifications
- Type d’engrenageEngrenage à pignon biseauté
- Pas14
- Type de dentSpirale gauche
- Ratio2:1
- Angle de pression20 °
- Nombre de dents16
- Diamètre du pas1.14 po
- Largeur de la face0.38 po
- Diamètre à l’alésage1/2 po
- MatérielAcier
- Type d’alésageSimple
- Type de concentrateurPas de vis
- Diamètre du moyeu1 po
- Projection du concentrateur0.45 po
- Largeur totale de l’engrenage0.848 po
- Distance de montage1-5/8 po
- Angle spiralé35 °
- Durcissement de l’acierNon durci
- Poids0.16 lb