Motion
SS192-G
Engrenage biseauté en spirale, 19 DP, 20 PA, 35 Angle en spirale, 2:1 R, 26 dents
N° D’ARTICLE MI00371547
N° MFRSS192-G
Prix173.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Engrenage biseauté en spirale, 19 DP, 20 PA, 35 Angle en spirale, 2:1 R, 26 dents
N° D’ARTICLE MI00371547
N° MFRSS192-G
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
Prix173.85 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SS192-G STL GR H/SP/BEVEL
  • Les engrenages à onglet et à biseau Boston sont conçus pour la transmission du mouvement et de la puissance entre les arbres d’intersection positionnés à angle droit.
  • Les engrenages à onglet et à biseau à dents droites sont coupés avec une forme de dent générée ayant un roulement de dent localisé sur la longueur connu sous le nom de forme de dent « Coniflex »®.
  • La supériorité de ces engrenages par rapport aux biseaux droits avec roulement à dents pleine longueur repose sur le contrôle du contact avec les dents.
  • Les engrenages à onglet et à biseau en forme de dents en spirale conviennent aux applications à vitesse plus élevée et à couple plus élevé.

Spécifications

  • Type de dent
    Coniflex
  • Ratio
    2:1
  • Angle de pression
    20 °
  • Nombre de dents
    26
  • Pas diamétral
    19
  • Diamètre du pas
    1.3700 po
  • Largeur de la face
    0.2500 po
  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 po
  • Diamètre du moyeu
    1.1120 po
  • Numéro CUP du fabricant
    781711119341
  • CUP_NON
    781711119341
  • Poids
    0.19 lb
  • Type de produit
    Engrenages en biseau

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif