Aperçu
- Les engrenages à onglet et à biseau Boston sont conçus pour la transmission du mouvement et de la puissance entre les arbres d’intersection positionnés à angle droit.
- Les engrenages à onglet et à biseau à dents droites sont coupés avec une forme de dent générée ayant un roulement de dent localisé sur la longueur connu sous le nom de forme de dent « Coniflex »®.
- La supériorité de ces engrenages par rapport aux biseaux droits avec roulement à dents pleine longueur repose sur le contrôle du contact avec les dents.
- Les engrenages à onglet et à biseau en forme de dents en spirale conviennent aux applications à vitesse plus élevée et à couple plus élevé.
Spécifications
- Type de dentConiflex
- Ratio2:1
- Angle de pression20 °
- Nombre de dents26
- Pas diamétral30
- Diamètre du pas0.8700 po
- Largeur de la face0.1400 po
- Diamètre à l’alésage0.2500 po
- Diamètre du moyeu0.4800 po
- Numéro CUP du fabricant781711119389
- CUP_NON781711119389
- Poids0.07 lb
- Type de produitEngrenages en biseau