Aperçu
Spécifications
- Pas diamétral24
- Angle de pression20 °
- Largeur de la face1/4 po
- Nombre de dents12
- Type d’alésageStock brut
- Diamètre à l’alésage3/16 po
- Diamètre extérieur0.583 po
- MatérielLaiton
- Type de concentrateurConcentrateur sans rainure de clavette ni vis de fixation
- Diamètre du pas1/2 po
- Diamètre du moyeu0.38 po
- Construction de l’engrenageSimple
- Largeur totale1/2 po
- Projection du concentrateur1/4 po
- Numéro de catalogue du fabricant09372
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON781711093726
- Poids0.02 lb
- Type de produitEngrenages dentés externes